Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fényerőszabályzó, 24 V, Sonar

Fényerőszabályzó, 24 V, Sonar

Cikksz. 0976504407

EAN 4056807744988

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Fényerőszabályzó, 24 V, Sonar

Cikksz. 0976504407
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
Sonar dimming controller 24 V made of plastic
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

24 V

Kimeneti feszültség

24 V

Kimeneti teljesítmény

48 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LD2

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz (primer)

100 mm

Kábelhossz (szekunder)

100 mm

Csatlakozók száma

11 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Magasság

7,8 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk