Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Fényerő távi., 24V 4-csat. vez.nélk. távirányító

Fényerő távi., 24V 4-csat. vez.nélk. távirányító

Cikksz. 0976504405
EAN 4056807744964
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
Wireless dimming controller 24 V made of plastic with 4-channel wireless remote control
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Bemeneti feszültség

24 V

Kimeneti feszültség

24 V

Kimeneti teljesítmény

80 W

Csatlakozótípus (primer)

Csatlakozórendszer LD2

Csatlakozótípus (szekunder)

Csatlakozórendszer LD2

Kábelhossz (primer)

100 mm

Kábelhossz (szekunder)

100 mm

Csatlakozók száma

12 darab

Ház anyaga

Műanyag

Ház színe

Fehér

Hosszúság

78 mm

Szélesség

40 mm

Magasság

16 mm

IP érintésvédelemi osztály

IP 20

Érintésvédelmi osztály

III. védelmi osztály / védelem törpefeszültséggel

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
LED transzformátor, 24V, LED-T-24-1

TRAFO-LED-T-24-1-24V-6W-L100XB45XH11