Fenstersicherung W-FS BASIC Set

Fenstersicherung W-FS BASIC Set
FESI-EL-SET-(W-FS-BASIC)-5TLG

Art.-Nr. 0688908000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fenstersicherung W-FS BASIC Set

Art.-Nr. 0688908000

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Elektronisches Fensterüberwachungssystem

Überwachung der Fensterzustände OFFEN/GESCHLOSSEN/GEKIPPT


Je nach eingesetztem Sensortyp



Übersichtlich


Visuelle Überwachungsanzeige in der Hauszentrale



Aktivierung bzw. Deaktivierung der Alarmfunktion an der Hauszentrale



Optischer und akustischer Alarm bei Einbruchsversuch über Sirene


Zusätzlich kann auch eine im System hinterlegte Rufnummer per SMS oder ein Wachdienst benachrichtigt werden.



Bis zu 100 Sensoren können an die Steuerungszentrale angelernt werden



VdS anerkannt

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für alle Öffnungen (Türen, Fenster, …) im Haus, Garten, Garage, …

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Länge

200 mm

Breite

210 mm

Höhe

48 mm

Einbaulänge

200 mm

Einbaubreite

210 mm

Einbauhöhe

48 mm

Betriebsspannung

230 V

Frequenz

48 Hz

Kabellänge

1,5 m

Betriebstemperatur min.

0 °C

Betriebstemperatur max.

50 °C

Akku-/Batterietyp

Lithium

Akku-/Batterieanzahl

1 STK

Funkfrequenz

868.3 MHz

Reichweite im Gebäude max.

30 m

Reichweite im Freifeld max.

100 m

Anlernbare Fenstersensoren max.

100 STK

Stromaufnahme

8 mA

Stromaufnahme Standby

8 mA

Relative Luftfeuchtigkeit min.

20 %

Relative Luftfeuchtigkeit max.

90 %

Mit integrierter Antenne

Ja

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Lieferumfang

1 x Hauszentrale mit Steckernetzteil; 1 x Sirene 100 dB mit Anschlussdose und Steckernetzteil; Batterie-/Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten - diesen bei Bedarf bitte separat bestellen

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Universalsensor W-FS

UNISENSO-EL-(W-FS-OG)

Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
x 1 St.
Fenstersensor W-FS OZ

FESENSO-EL-(W-FS-OGK)

Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handsender W-FS

HNDSEND-EL-(RUECKMELDUNG ZU W-FS)

Für das elektronische Fensterüberwachungssystem W-FS
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen