Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterschraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

SHRHAK-FE-(A2K)-5,8X50MM

Art.-Nr. 5067002100

EAN 4061975620965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterschraubhaken mit Holzschraubengewinde, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 5067002100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

5,8 mm

Länge (l1)

50 mm

Schaftdurchmesser

5,80 mm

Höhe

17 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Dübeldurchmesser

8 mm

Tragfähigkeit max.

50 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen