Fensterriegel
FERIGL-GERADE-ST-(ZN)-100X35MM
Art.-Nr. 0688401808
EAN 4048539630592
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung der Fensterriegel mit einer Grundplattenlänge von 60 mm können Sie Schrauben mit einem ∅ 2,5 mm verwenden. Ab der Grundplattenlänge von 80 mm verwenden Sie bitte Schrauben mit einem ∅ von 3 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- oder Holzuntergründen möglich.
![]() | |
Ausführung | Gerade |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Grundplattenlänge (A) | 100 mm |
Grundplattenbreite (B) | 35 mm |
Lieferumfang | 10 Riegel und 10 Riegelschlaufen oder Schließbleche |
