Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstermontageschiene W-ABZ

Absturzsichernde Fenstermontageschiene W-ABZ
FEMNTG-W-ABZ-D60-10-60-M.SHR-M8-ROT

Art.-Nr. 047976060

EAN 4062856295654

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstermontageschiene W-ABZ

Art.-Nr. 047976060
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
Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung

Absturzsichernde Montage mit Zulassung



Planbar, flexibel, sicher


Das Fenstermontagesystem W-ABZ ermöglicht Ihnen eine absturzsichernde Fenstermontage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften.

Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728

Hinweis

Grundlage der Bemessung sind folgende Zulassungen, Normen und Richtlinien:


  • Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

  • ETA-08/0190 Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

  • ETA-11/0190 Selbstbohrende Schraube als Holzverbindungsmittel

  • ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren insbesondere Kapitel 5 (Art. Nr.: 5995000000).

  • Eurocode 1 - Einwirkungen
Anwendungsgebiet
Verschraubung von der Fenstermontagescheine mit dem Blendrahmen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kalksandvollstein, Beton, Nadelholz C24

  • Für die absturzsichernde Fenstermontage
Anleitung
  • Bitte beachten Sie die Montageanleitung!

  • Das Fenstermontagesystem W-ABZ wird zur Absturzsicherung zusätzlich zu Ihrer Fensterbefestigung angebracht.

  • Zusätzlich kann das Befestigungssystem W-ABZ auch umlaufend montiert und als zugelassenes Befestigungssystem zur Fensterbefestigung eingesetzt werden. Zum Beispiel kann die Einleitung der Windlast ermittelt und nachgewiesen werden.

Länge

60 mm

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl

SHR-BSP-SW3/8-(RUS)-6,3X27

Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

DBL-MOERT-(WIT-VM250)-330ML

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
x 12 St.
Betonschraube mit Panhead W-BS/S

BETSHR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-25-6X60

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt
x 100 St.