Fenstermontageschiene W-ABZ
Absturzsichernde Fenstermontageschiene W-ABZ
FEMNTG-W-ABZ-D60-10-40-M.SHR-M8-ROT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/5039195.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Absturzsichernde Montage mit Zulassung
Planbar, flexibel, sicher
Das Fenstermontagesystem W-ABZ ermöglicht Ihnen eine absturzsichernde Fenstermontage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften.
Grundlage der Bemessung sind folgende Zulassungen, Normen und Richtlinien:
- Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung
- ETA-08/0190 Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Mauerwerk
- ETA-11/0190 Selbstbohrende Schraube als Holzverbindungsmittel
- ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“
- Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren insbesondere Kapitel 5 (Art. Nr.: 5995000000).
- Eurocode 1 - Einwirkungen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728
Datenblätter(X)
- Kalksandvollstein, Beton, Nadelholz C24
- Für die absturzsichernde Fenstermontage
- Bitte beachten Sie die Montageanleitung!
- Das Fenstermontagesystem W-ABZ wird zur Absturzsicherung zusätzlich zu Ihrer Fensterbefestigung angebracht.
- Zusätzlich kann das Befestigungssystem W-ABZ auch umlaufend montiert und als zugelassenes Befestigungssystem zur Fensterbefestigung eingesetzt werden. Zum Beispiel kann die Einleitung der Windlast ermittelt und nachgewiesen werden.
![]() | |
Länge | 60 mm |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!