Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstermontageschiene W-ABZ

Absturzsichernde Fenstermontageschiene W-ABZ
FEMNTG-W-ABZ-D188-10-40-M.SHR-M8-ROT

Art.-Nr. 0479740188
EAN 4046777721294

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Absturzsichernde, justierbare Fensterbefestigung mit Zulassung

Absturzsichernde Montage mit Zulassung



Planbar, flexibel, sicher


Das Fenstermontagesystem W-ABZ ermöglicht Ihnen eine absturzsichernde Fenstermontage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften.

Hinweis

Grundlage der Bemessung sind folgende Zulassungen, Normen und Richtlinien:


  • Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung

  • ETA-08/0190 Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Mauerwerk

  • ETA-11/0190 Selbstbohrende Schraube als Holzverbindungsmittel

  • ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“

  • Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren insbesondere Kapitel 5 (Art. Nr.: 5995000000).

  • Eurocode 1 - Einwirkungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Kalksandvollstein, Beton, Nadelholz C24

  • Für die absturzsichernde Fenstermontage
Anleitung
  • Bitte beachten Sie die Montageanleitung!

  • Das Fenstermontagesystem W-ABZ wird zur Absturzsicherung zusätzlich zu Ihrer Fensterbefestigung angebracht.

  • Zusätzlich kann das Befestigungssystem W-ABZ auch umlaufend montiert und als zugelassenes Befestigungssystem zur Fensterbefestigung eingesetzt werden. Zum Beispiel kann die Einleitung der Windlast ermittelt und nachgewiesen werden.

Länge

188 mm

Werkstoff

Stahl

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl

SHR-BSP-SW3/8-(RUS)-6,3X27

ZEBRA PIASTA
Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium
Injektionsmörtel Allrounder WIT-VM 250

DBL-MOERT-(WIT-VM250)-330ML

Der Allrounder für Beton, Mauerwerk und nachträglich eingemörtelten Bewehrungsanschluss (REBAR)
Betonschraube mit Panhead W-BS/S

BETSHR-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-25-6X60

Optimal zur Befestigung von Montageschienen, Plattenwerkstoffen oder Brandschutzplatten, Stahl verzinkt
x 100 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen