Fenstermontageschiene W-ABZ 2
Absturzsicherende Fenstermontage W-ABZ 2
FEMNTG-W-ABZ-2-100MM-M.SHR-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Fenstermontagesystem W-ABZ2 ermöglicht eine absturzsichernde Fenstermontage unter Berücksichtigung aller geltenden Richtlinien und Vorschriften
- Entwickelt für Anwendungen mit höchsten Anforderungen
- Absturzsichernde Montage mit Zulassung
- Planbar, flexibel, sicher
Grundlage der Bemessung sind folgende Zulassungen, Normen und Richtlinien:
- Z-14.4-728 Absturzsichernde Fensterelementbefestigung
- ETA-08/0190 Kunststoffdübel als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen zur Verankerung in Beton und Mauerwerk
- ETA-11/0190 Selbstbohrende Schraube als Holzverbindungsmittel
- ETB-Richtlinie „Bauteile, die gegen Absturz sichern“
- Eurocode 1 - Einwirkungen
- Handbuch Fenstermontage Art.-Nr. 5995000900
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-728
Datenblätter(X)
Länge | 100 mm |
Werkstoff | Stahl / Stahl |