Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Fenstermontagekonsole JB-DK mit HVP
MNTGKNSL-JB-DK100-10-AW75-ALW-HVP-(A2K)

Art.-Nr. 047973341

EAN 4050642856042

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK

Art.-Nr. 047973341
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
Für die Lochsteinmontage mit Abstützwinkel AW für größere Lasten

Material: Stahl verzinkt



Baukörper: Lochstein, Mauerwerk



Auskragung je nach Mauerstärke und Fenstergewicht



Mit Sicherungsschraube



Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen


Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden

Hinweis
  • Der Einsatz und die Tragfähigkeit dieser Konsolen ist individuell zu ermitteln. Zu berücksichtigen ist die Mauerstärke, die Auskragung, der Lochstein und der Befestiger!

  • Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
Anwendungsgebiet

Unten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Für die Befestigung auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden. Die Befestigung erfolgt auf der Innenseite des Baukörpers.

Typbezeichnung

JB-DK100/10-AW75-ALW-P

Belastung Kraft max.

1080 N

Länge

253 mm

Höhe

37,3 mm

Breite

10 mm

Werkstoff

Stahl

Ausführung

Mit Abstützwinkel

Oberfläche

Verzinkt

Übersicht der Tragfähigkeit der Fenstermontagekonsole JB-DK
Produkt Belast.-Art Tragfähigkeit in Newton, Berechnung: Fenstergewicht in kg x 9,81 m/s² = Newton/ Newton: 9,81 m/s² = Fenstergewicht
untere Befestigung JB-DK50/5 Druck 540 480 400
JB-DK50/10 2000 1500 1000
JB-DK100/10 1350 1140 920 700 600 500
JB-DK100/10-AW75 3400 2800 2150 1400 1200 1000
JB-DK100-130/10-AW125 2800 2300 1800 1600
JB-DK120-150/10-AW125 1800 1600 1350 1150
Auskragung in mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ablenkwinkel ALW für die Fenstermontagekonsolen JB-DK

WNKL-ABLNK-JB-DK-(A2K)-140X172X32X2,5

Für die Befestigung einer Fenstermontagekonsole JB-DK auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden