Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf

Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf
FG-DK-ZD403-2SHR-SKNPF-R8019-BRAUN-38-10

Art.-Nr. 0687771358

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fenstergriff ZD 403 mit Sperrknopf

Art.-Nr. 0687771358

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden.

Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Nocken


Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Typbezeichnung

ZD 403

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Graubraun RAL 8019

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Grifflänge

142 mm

Lieferumfang

1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 45 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen