Fenstergriff ZD 403 abschließbar
Fenstergriff ZD 403 abschließbar
FG-DK-ZD403-ABSHLB-2SHR-R9016-38-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 4-fach-Rasterung 90° und Metalleinlage, diese stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
- Nocken sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel (2D1) passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben ∅ 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
Schraubenlänge | 45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 142 mm |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff, 1 Schlüssel, 2 Schrauben M 5 x 45 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!