Fenstergriff ZD 402

Fenstergriff ZD 402 mit Sperrknopf
FG-DK-ZD402-2SHR-SKNPF-R9016-WEISS-32-10

Art.-Nr. 0687770601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fenstergriff ZD 402

Art.-Nr. 0687770601

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Sperrknopf

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


Stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen



Zusätzliche Sicherheit


Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden



Lieferumfang:


1 x Fenstergriff,


2 x Senkkopfschrauben M5, verzinkt

Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Typbezeichnung

ZD 402

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Stiftlänge (A)

32 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

40 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Immer verriegelt (mit Sperrknopf)

Grifflänge

132 mm

Lieferumfang

1 x Fenstergriff, 2 x Senkkopfschraube M5 x 40 mm

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Balkontürgriff Typ A

BALKONTRGRF-ALU-A-R9016-WEISS

Für den privaten Wohnbereich einsetzbar an Balkontüren aus Holz
Balkontürgriff Typ B

BALKONTRGRF-ALU-B-R9016-WEISS

Für den privaten Wohnbereich einsetzbar an Balkontüren aus Holz

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen