Fenstergriff ZD 401 abschließbar
FG-DK-ZD401-45-ABSHLB-R9016-WEISS-32-10
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
4-fach-Rasterung 90° oder 8-fach-Rasterung 45°
Stellt waagerechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher und rastet in 90° oder 45°-Abständen ein (für spezielle Fensterbeschläge)
Nocken
Sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
Einfache Handhabung
gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für weiß lackierte Holzfenster empfehlen wir den RAL-Farbton 9010. Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
![]() | |
Typbezeichnung | ZD 401 |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 32 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Achtfach, 45 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 135 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!