Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff AL 440 TBT

Fenstergriff AL 440 TBT
FG-DK-AL440-ABSHLB-TBT-RAL9016-35-10

Art.-Nr. 0687763405
EAN 4053479698977
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
Tilt Before Turn (= Kippen vor Drehen) bezeichnet die Art der Öffnungsfolge: Verschlossen, Kipp- und Drehstellung

Fenster sind gegen unbeabsichtigtes öffnen von Innen gesichert



Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert


2 Nocken

Hinweis

Für TBT-Fenstergriffe wird ein gesonderter Fensterbeschlag benötigt.


Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich oder Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Anleitung

Mit dem TBT-Fenstergriff wird das Fenster in der waagerechten Griffposition gekippt, ohne dass der Schließzylinder entriegelt werden muss. Für die Öffnungsstellung (Griff steht senkrecht nach oben), muss vor dem drehen erst der Schließzylinder entriegelt werden.


TBT-Fenstergriffe können nur über die Schließfunktion vollständig geöffnet werden.


Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Stiftlänge (A)

35 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Ja

Schließart

Gleichschließend

Grifflänge

136 mm

Lieferumfang

1 Fenstergriff, 1 Schlüssel, 2 Schrauben M 5 x 45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen