Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff AL 440

Fenstergriff AL 440
FG-DK-AL440-2SHR-F1/SILBER-35-10

Art.-Nr. 0687763015

EAN 4053479696584

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstergriff AL 440

Art.-Nr. 0687763015

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 40 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Überzeugt durch Langlebigkeit und komfortable Handhabung

Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert


2 Nocken

Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Anleitung

Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Stiftlänge (A)

35 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

122 mm

Lieferumfang

40 x Fenstergriff, einzeln verpackt inkl 2 x Senkkopfschrauben M5 x 45 mm, verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen