Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff AL 420 mit Sperrknopf

Fenstergriff AL 420 mit Druckknopf
FG-DK-AL420-SKNPF-2SHR-F1/SILBER-38-10

Art.-Nr. 0687762216

EAN 4053479696447

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstergriff AL 420 mit Sperrknopf

Art.-Nr. 0687762216
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
Der Fenstergriff ist in allen Rasterpositionen verriegelt und kann nur durch Eindrücken des Knopfes gedreht werden.

Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position


Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°



Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert


2 Nocken

Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.


Lieferzeit ca. 15 bis 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm und Art. Nr. 0687762205

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

45 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

136 mm

Lieferumfang

1 Fenstergriff, 2 Schrauben M 5 x 45 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen