Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff AL 420 abschließbar

Fenstergriff AL 420 abschließbar
FG-DK-AL420-ABSHLB-100NM-RAL9016-45-10

Art.-Nr. 0687762308

EAN 4053479696904

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstergriff AL 420 abschließbar

Art.-Nr. 0687762308
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
Einbruchhemmende Technik verhindert ein Abdrehen bis zu 100 Nm
  • Mit gleichschließendem Druckzylinder und einem Schlüssel

  • Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3

  • Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position

  • Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90°

  • 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Hinweis

Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016


Lieferzeit ca. 15- 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 45 mm und 48 mm.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Anleitung

Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Werkstoff

Aluminium

Werkstoff Grundrosette

Zinkdruckguss

Werkstoff Stift

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Stiftlänge (A)

45 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser (B)

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

Schraubenlänge

50 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Ja

Schließart

Gleichschließend

Grifflänge

136 mm

EN-Norm

13126-3:2011, 1627

Lieferumfang

1 Fenstergriff, 1 Schlüssel, 2 Schrauben M 5 x 50 mm

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2012
2 5/180 - 0 1 3 2/2 3/C1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen