Fenstergriff AL 420 abschließbar
Fenstergriff AL 420 abschließbar
FG-DK-AL420-ABSHLB-100NM-F1/SILBER-38-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit gleichschließendem Druckzylinder und einem Schlüssel
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3
- Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position
- Grundrosette aus Zinkdruckguss mit 4-fach-Rasterung 90°
- 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016
Lieferzeit ca. 15- 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 45 mm und 48 mm.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Grundrosette | Zinkdruckguss |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
Schraubenlänge | 45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 136 mm |
EN-Norm | 13126-3:2011, 1627 |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff, 1 Schlüssel, 2 Schrauben M 5 x 45 mm |
| Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2012 | |||||||
| 2 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1 |