Fenstergriff AL 420 TBT
Fenstergriff AL 420 TBT
FG-DK-AL420-ABSHLB-TBT-RAL9016-32-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fenster sind gegen unbeabsichtigtes öffnen von Innen gesichert
Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
2 Nocken
Für TBT-Fenstergriffe wird ein gesonderter Fensterbeschlag benötigt.
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich oder Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Mit dem TBT-Fenstergriff wird das Fenster in der waagerechten Griffposition gekippt, ohne dass der Schließzylinder entriegelt werden muss. Für die Öffnungsstellung (Griff steht senkrecht nach oben), muss vor dem drehen erst der Schließzylinder entriegelt werden.
TBT-Fenstergriffe können nur über die Schließfunktion vollständig geöffnet werden.
Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Stiftlänge (A) | 32 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
Schraubenlänge | 40 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 136 mm |
Lieferumfang | 1 Fenstergriff, 1 Schlüssel, 2 Schrauben M 5 x 40 mm |