Fenstergriff AL 420
Fenstergriff AL 420
FG-DK-AL420-2SHR-F1/SILBER-32-10
Art.-Nr. 0687762014
EAN 4053479696126
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichergestellte waagrechte oder senkrechte Position
- Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
- 2 Nocken: Grundrosette ist gegen Verdrehen gesichert
Für weiße Kunststoffprofile empfehlen wir den RAL-Farbton 9016.
Lieferzeit ca. 15 - 20 Arbeitstage bei Stiftlänge 48 mm und Art. Nr. 0687762028
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Zur Befestigung können die beiliegenden Schrauben oder Assy-Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.
![]() | |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silber F1 |
Stiftlänge (A) | 32 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser (B) | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
Schraubenlänge | 40 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Nein |
Grifflänge | 127 mm |
Lieferumfang | 40 x Fenstergriff, einzeln verpackt inkl 2 x Senkkopfschrauben M5 x 40 mm, verzinkt |
