Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff A 505

Fenstergriff A 505
FG-DK-A505-MATT-38-10

Art.-Nr. 0687751054

EAN 4053479289373

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstergriff A 505

Art.-Nr. 0687751054
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
Die Grundrosette ist mit 4-fach-Kugelrasterung 90° ausgestattet, welche die waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sichert
  • Nocken, sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen

  • Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

136 mm

Griffdurchmesser

22 mm

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 305 Click

TD-A2-A305-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-WE-PZ-R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 505 Click

TD-A2-A505-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnelle, einfache und sichere Montage einer Objektgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 507

TD-A2-A507-K-PZ-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 605

TD-A2-A605-ROS-PZ-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

TD-A2-A806/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 505

TD-A2-A505-K-BB-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 605

TD-A2-A605-ROS-BB-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

TD-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 405

TD-A2-A405-ROS-BB-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert