Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff A 502 abschliessbar

Fenstergriff A 502 abschließbar
FG-DK-A502-MATT-ABSHLB-38-10

Art.-Nr. 0687751534
EAN 4053479289502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster
  • Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen

  • Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich

  • Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells

  • Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Form Drückerlochteil

U

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Metall

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Ja

Schließart

Gleichschließend

Grifflänge

133 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Normen

EN 1627, EN 13126-3:2011

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette, 1x Schlüssel, Schlüsselnummer 1400

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2012-02
15/180-0132/23/C1-
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 402

TD-A2-A402-ROS-BB-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 502

TD-A2-A502-K-BB-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 602

TD-A2-A602-ROS-BB-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze

OLIVENSHR-M.ZENTSP-AW20-(NI)-5X45

Hohe Kraftübertragung
x 100 St.
Türdrücker A 302 Click

TD-A2-A302-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 402

TD-A2-A402-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 502 Click

TD-A2-A502-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnelle, einfache und sichere Montage einer Objektgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 502

TD-A2-A502-K-PZ-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 602

TD-A2-A602-ROS-PZ-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen