Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff A 502 abschliessbar

Fenstergriff A 502 abschließbar
FG-DK-A502-MATT-ABSHLB-38-10

Art.-Nr. 0687751534
EAN 4053479289502
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
100 Nm erlauben den Einsatz an Einbruchhemmenden Fenster
  • Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen

  • Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich

  • Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells

  • Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.



Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.

Form Drückerlochteil

U

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Metall

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

38 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Ja

Schließart

Gleichschließend

Grifflänge

133 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Normen

EN 1627, EN 13126-3:2011

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Lieferumfang

1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette, 1x Schlüssel, Schlüsselnummer 1400

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2012-02
15/180-0132/23/C1-
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 402

TD-A2-A402-ROS-BB-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 502

TD-A2-A502-K-BB-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 602

TD-A2-A602-ROS-BB-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrückerl A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze

OLIVENSHR-M.ZENTSP-AW20-(NI)-5X45

Hohe Kraftübertragung
x 100 St.
Türdrücker A 302 Click

TD-A2-A302-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist
x 1 St.
Türdrücker A 402

TD-A2-A402-ROS-PZ-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse im Wohn- und Objektbau, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906, Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 502 Click

TD-A2-A502-CLICK-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnelle, einfache und sichere Montage einer Objektgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 502

TD-A2-A502-K-PZ-L/R-MATT

Einfache und sichere Montage einer Kurzschildgarnitur
x 1 St.
Türdrücker A 602

TD-A2-A602-ROS-PZ-L/R-MATT

Objekt-Beschlag der absoluten Premiumklasse, welcher höhere Anforderungen als die EN 1906, Klasse 4 fordert
x 1 St.
Türdrückerl A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803/FS-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.