Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°

FG-DK-A105-MATT-45-10

Art.-Nr. 068775033

EAN 4048539703555

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°

Art.-Nr. 068775033
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
  • Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung (90°)

  • Stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Nocken sichern die Grundrosette gegen Verdrehen

  • Durchgängiges Design – passende Türdrücker sind erhältlich

  • Der Lieferumfang umfasst 1 x Fenstergriff und 1 x Abdeckrosette
Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Typbezeichnung

A 105

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

45 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 205

TD-A2-A205-CLICKFIX-ROS-BB-MATT

ClickFix - werkzeuglose Montage des Türdrückers