Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°
Fenstergriff A 105
FG-DK-A105-MATT-38-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°
stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher
Nocken
Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
Durchgängiges Design
Passende Türdrücker erhältlich
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
Typbezeichnung | A 105 |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Nein |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 21 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!