Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenstergriff A 105 mit 4-fach-Rasterung 90°

Fenstergriff A 105
FG-DK-A105-MATT-35-10

Art.-Nr. 068775013
EAN 4045727419762
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
Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90°


stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher



Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich

Hinweis

Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Typbezeichnung

A 105

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Werkstoff Grundrosette

Kunststoff

Werkstoff Stift

Stahl

Glanzgrad

Matt

Stiftlänge (A)

35 mm

Vierkantgröße

7 mm

Nockendurchmesser

10 mm

Rasterung

Vierfach, 90 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Lochabstand

43 mm

Abschließbar

Nein

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Olivenschraube mit AW-Antrieb und Zentrierspitze

OLIVENSHR-M.ZENTSP-AW20-(NI)-M5X40

Hohe Kraftübertragung
x 100 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
Türdrücker A 205

TD-A2-A205-CLICKFIX-ROS-BB-MATT

ClickFix - werkzeuglose Montage des Türdrückers
x 1 St.