Fensterfalzlüfter Typ A
FEFALZLUEFT-TYP-A-WEISS-STANDARD
Art.-Nr. 0688090000
EAN 4056807907208
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schimmelpilzvorbeugend und Feuchteschutz nach DIN 1946-6.
- Geregelte, dauerhafte Frischluft bei geschlossenem Fenster.
- Nachrüstbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster, optisch verdeckt liegend im Fensterfalz.
- Selbstregelnde Volumenstrombegrenzung gegen Zugluft.
- Passivlüfter mit Volumenstrombegrenzung bietet auf kleinstem Raum den großen Vorteil einer Frischluftzufuhr, die eine angenehme Wohlfühlatmosphäre schafft.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster geeignet.
![]() | |
Steghöhe | 0 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Länge x Breite x Höhe | 125 x 21 x 16,4 mm |
Empfohlene Anzahl pro Fenster | 2 STK |
Durchflussmenge max. / Bedingung | 6 m³/h / bei 10 PA und paarweisem Einbau abhängig vom Fensterprofil |
DIN-Richtung | DIN R/L |
DIN | 1946-6 |
EN-Norm | 13141-1 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Lieferumfang | 25 Fensterfalzlüfter Typ A, 1 Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!