Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterfalzlüfter Typ A

Fensterfalzlüfter Typ A
FEFALZLUEFT-TYP-A-WEISS-5MM

Art.-Nr. 0688090002

EAN 4056807907222

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterfalzlüfter Typ A

Art.-Nr. 0688090002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Der Fensterfalzlüfter lässt sich leicht und nahezu unsichtbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster einbauen

Der energiesparende Passivlüfter mit Volumenstrombegrenzung bietet auf kleinstem Raum den großen Vorteil einer Frischluftzufuhr, die eine behagliche Wohlfühlatmosphäre schafft


  • Schimmelpilzvorbeugend und Feuchteschutz nach DIN 1946-6

  • Geregelte, dauerhafte Frischluft bei geschlossenem Fenster

  • Nachrüstbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster, optisch verdeckt liegend im Fensterfalz

  • Selbstregelnde Volumenstrombegrenzung gegen Zugluft

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster

Steghöhe

5 mm

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Länge x Breite x Höhe

125 x 21 x 16,4 mm

Empfohlene Anzahl pro Fenster

2 STK

Durchflussmenge max. / Bedingung

6 m³/h / bei 10 PA und paarweisem Einbau abhängig vom Fensterprofil

DIN-Richtung

DIN R/L

DIN

1946-6

EN-Norm

13141-1

Montageart

Zum Anschrauben

Lieferumfang

25 Fensterfalzlüfter Typ A, 1 Montageanleitung

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

SHR-BO-LISEKPF-ROSO-AW20-(A2K)-3,9X38

Für den Automateneinsatz rollensortiert
x 2000 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohrlehren für Fensterfalzlüfter Typ A

RAHMBOHRLEHR-FENSTERFALZLUEFTER-HO-KST

Mit diesen Bohrlehren ist ein rationelles Verarbeiten der Fensterfalzlüfter Typ A möglich
x 1 St.
Bohrlehren für Fensterfalzlüfter Typ A

RAHMBOHRLEHR-FENSTERFALZLUEFTER-METALL

Mit diesen Bohrlehren ist ein rationelles Verarbeiten der Fensterfalzlüfter Typ A möglich
x 1 St.
Fräslehre für Fensterfalzlüfter Typ A

FRSLEHR-FEFAIZLUEFR-13MM

Mit dieser Fräslehre können die Belüftungsschlitze am Fensterflügel für den Fensterfalzlüfter Typ A rationell ausgeführt werden