Fensterfalzlüfter Typ A
Fensterfalzlüfter Typ A
FEFALZLUEFT-TYP-A-WEISS-2,5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Als energiesparender Passivlüfter, sorgt der mit Volumenstrombegrenzung auf kleinstem Raum den großen Vorteil einer Frischluftzufuhr für eine behagliche Wohlfühlatmosphäre.
- Schimmelpilzvorbeugend und Feuchteschutz nach DIN 1946-6
- Geregelte, dauerhafte Frischluft bei geschlossenem Fenster
- Nachrüstbar in Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster, optisch verdeckt liegend im Fensterfalz
- Selbstregelnde Volumenstrombegrenzung gegen Zugluft
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster
Steghöhe | 2,5 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Verkehrsweiß RAL 9016 |
Länge x Breite x Höhe | 125 x 21 x 16,4 mm |
Empfohlene Anzahl pro Fenster | 2 STK |
Durchflussmenge max. / Bedingung | 6 m³/h / bei 10 PA und paarweisem Einbau abhängig vom Fensterprofil |
DIN-Richtung | DIN R/L |
DIN | 1946-6 |
EN-Norm | 13141-1 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Lieferumfang | 25 Fensterfalzlüfter Typ A, 1 Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!