Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterdichtungsband EURASEAL I-100 für innen

FEDIBA-I100-VARIO-EURASEAL-70MM-L25M

Art.-Nr. 0875571070

EAN 4056807841595

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterdichtungsband EURASEAL I-100 für innen

Art.-Nr. 0875571070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dehnfähiges, hervorragend überputzbares Dichtungsband.

Gute Dehnfähigkeit, flexibel in der Montage


  • Dehnfähige Folie mit Spezialvlies für hohe Flexibilität in Querrichtung.

  • Sicherheit bei Bauteilbewegung aufgrund der hohen Flexibilität und hochwertigen Materialien.

  • Zusammen mit Flexband-Kleber auch auf unebenen Laibungen, bei Mörtelfugen, auf unebenen Untergründen und Laibungsausbrüchen sicher montierbar.

  • Hochwertiges Spezialvlies sorgt für hervorragende Überputzbarkeit mit optimaler Verankerung von handelsüblichem Putz.

  • Sehr angenehm in der Verarbeitung.

  • Acrylatbasierter Klebestreifen für eine sehr schnelle Fixierung des Bands.

  • Gute Haftung bereits ab 0 °C durch die extrem hohe Klebekraft des Selbstklebestreifens.


Hohe Qualität


  • Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend.
Hinweis
  • Im Eckbereich ist eine Überlänge von 5 cm einzuhalten.

  • Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen.

  • Bewegungsschlaufe lässt sich auf feuchtem Kleber leicht positionieren.
Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Abdichtung von Fenster- und Fassadenfugen, für Anschlussfugen von Wintergärten an das Hauptgebäude und sonstigen Bauanschlüssen.

Anleitung

Vorbereitung


  • Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein.


Montage am Fenster


  • Flexband-Kleber als 6 bis 8 mm dicke Raupe lückenlos auf Fensterlaibung auftragen.

  • Flexband am Blendrahmenrücken befestigen.

  • Fenster montieren.

  • Fuge mit PURLOGIC-Schaum ausschäumen.


Montage am Mauerwerk


  • Flexband-Kleber als 6 bis 8 mm dicke Raupe lückenlos auf Laibung auftragen.

  • Flexband mit Andrückwalze leicht andrücken.

Farbe

Gelb

Trägermaterial

Spezialvlies

Klebstoffbasis

Acrylat

Breite

70 mm

Dicke

1,05 mm

Rollenlänge

25 m

Ausführung

Mit Selbstklebestreifen

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 50 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Ausführung Trägermaterial

Mit dampfbremsender Zwischenlage

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

50 m

Reißdehnung

42 %

Baustoffverträglichkeit

Herkömmlichen Baustoffen

Anwendungsbereich

Abdichten

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 20°C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-310ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE

ANSHLKLEBST-(ALL-IN-ONE)-600ML

Zur dauerhaften Abdichtung aller Anschlussfugen im Luft- und Winddichtbereich und bei der Fenster- und Türenmontage im Innen– und Außenbereich.
x 20 St.
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-KARTUSCHE-310ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
Flexbandkleber

KLEBST-KST-FLEXBAND-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
x 20 St.
Flexbandkleber Plus

KLEBST-KST-(FLEXBAND PLUS)-KART-310ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
Flexbandkleber Plus

KLEBST-KST-(FLEXBAND PLUS)-BEUTEL-600ML

Spezialkleber zur sicheren und dauerhaften Verklebung von WÜRTH Flexband Aktiv SK und Vario
x 20 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

Der 1K-Pistolenschaum eignet sich zum hochwertigen Dämmen, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen, Durchführungen und Hohlräumen.
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-ELFNBEIN-500ML

Der 1K-Pistolenschaum eignet sich zum hochwertigen Dämmen, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen, Durchführungen und Hohlräumen.
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Flex

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICFLEX-500ML

Der 1K-Premiumschaum eignet sich für die elastische Fugendämmung und wird von Sachverständigen sowie einem führenden Fensterhersteller empfohlen.
x 15 St.