Fensterdichtband universal EURASEAL U-305 für innen und außen
Fensterdichtungsband Universal Euraseal U-305
FEDIBA-(U-305)-EASY-VSK-B400MM-L20M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Besonders leistungsfähig
- Variabler Sd-Wert der Membran für eine besonders gute Austrocknung der Fuge.
- Verringert die Gefahr von Bauschäden infolge von Feuchtigkeit und Schimmel im Baukörper.
- Erhöht die Leistungsfähigkeit des Wärmedämmstoffs.
Variabel in der Anwendung
- Kann zur Innen- und Außenabdichtung eingesetzt werden.
- Doppelseitige Klebung für eine gleichseitige oder wechselseitige Verklebung.
- Freizone ohne Klebstoff für verbessertes Diffusionsverhalten und Ausgleich von Bauteilbewegungen.
Unkompliziert anwenden
- Gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
- Spezieller Acrylatklebstoff mit sehr hoher Klebekraft für eine vollflächige Selbstklebung.
- Sehr gut überputzbar.
- Hochwertiges, flexibles Vlies ermöglicht eine sehr angenehme Verarbeitung.
- Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.
- Wie folgt kombinierbar: Fensterdichtband innen und VKP Plus außen.
- Wie folgt kombinierbar: Neutralsilikon Perfekt innen und Fensterdichtband außen.
- Wie folgt kombinierbar: Fensterdichtband innen und außen.
- Äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden, mit dem Gefälle nach außen hin.
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
- Zur Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau und bei Sanierungen.
- Geeignet für glatte Mauerwerkslaibungen.
- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei, klebfördernd, sowie tragfähig sein.
- Auf mineralischen und stark saugenden Untergründe mit WÜRTH Sprühprimer oder Butylprimer vorbehandeln.
- Ein Glattstrich in der Leibung nach DIN 4108-7 ist zur Verarbeitung von Fensterdichtband universal Euraseal U-305 notwendig.
- Eine gute Haftung ist in der Regel auf Beton, Kalksandstein, Holzuntergründen, OSB-Platten, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Hart-PVC und Metalloberflächen gegeben.
- Dichtband von der Spule abrollen und mit ca. 5 cm Überlänge (gemessen von dem zu verklebenden Element) zuschneiden.
- Montage am Fenster: Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Fensterdichtband am Blendrahmen mit Andrückwalze fest andrücken. Die Verklebung erfolgt auf der Außenseite wie auf der Innenseite.
- An allen abzudichtenden Stellen gleichermaßen vorgehen.
- Element ausrichten und befestigen, Zwischenraum zwischen Element und Baukörper vollständig mit PURLOGIC-PU-Schaum ausfüllen.
- Montage am Mauerwerk: Auf vollflächig klebender Seite die Schutzfolie nach Bedarf ganz oder zunächst teilweise abziehen. An der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
- Die Eckausbildung ist mittels Schlaufenbildung oder Überlappung herzustellen. In den Eckbereichen und Überlappungen auf Dichtheit der Bänder achten.
- Die vlieskaschierte Seite kann mit handelsüblichen Putzmörtel überputzt werden. Die vlieskaschierte Seite ist immer sichtbar (Kellenlogo)!
- Die äußere Abdichtung des unteren Anschlusses in Form einer Wanne ausbilden (Gefälle nach außen hin).
- Die seitliche Abdichtung über die untere Abdichtung führen.
- Kleinere Fehlstellen können mit Flexbandkleber/ Plus verschlossen werden.
- Bei Verputzen des Fensterdichtbands sind die Vorschriften der aktuellen Gipserrichtlinie „Verputzen von Fensteranschlussfolien“ zu beachten!
- Bei Haustüren oder bodentiefen Elementen die Vorschriften der DIN 18533 beachten.
- Zum Schutz der Funktionsmembrane sollte die beidseitige Befestigung der Folie zeitnah nach der Montage erfolgen (max. 24 Stunden).
- Bei einer Verarbeitung bei 0 bis - 5 °C kommt es zu einer Reduzierung der Anfangsklebkraft. Eine Verarbeitung ist bei diesen Temperaturen zwar möglich, eine hohe Endfestigkeit wird aber erst nach längerer Kontaktzeit erreicht.
![]() | |
Farbe | Weiß |
Trägermaterial | PET-Vlies |
Breite | 400 mm |
Dicke | 0,4 mm |
Rollenlänge | 20 m |
Verarbeitungstemperatur min./max. | -5 bis 30 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung | 1200 Pa / nach DIN EN 1027 |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
UV-Beständigkeit | 12 Monate |
Freibewitterung max. | 3 Monate |
Anwendungsbereich | Abdichten |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 15°C bis 20°C |
Nachhaltigkeit | Schadstoffe / Emissionen |
| Wassserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke | |
| Luftfeuchtigkeit 0 - 17 %: | > 5,5 m |
| Luftfeuchtigkeit 17 - 50 %: | > 2,6 m |
| Luftfeuchtigkeit > 90 % | < 1 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
