Fensterdichtband Innen Euraseal I-710
Fensterdichtungsband Innen Euraseal I-710
FEDIBA-(I-710)-EURASEAL-B70MM-L25M
Art.-Nr. 0875578070
EAN 4056807841700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ein Produkt der WÜRTH-System-Abdichtung
Die einzelnen Produkt-Komponenten der WÜRTH-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.
Luft- und wasserdampfdicht
Bei fachgerechter Anwendung werden die Vorgaben der geltenden Wärmeschutzverordnung und der DIN 4108 Teil 7 erfüllt.
Verarbeitungsfreundliche Anwendung
Die einfache Montage des Dichtbandes ist durch die hohe Klebekraft des Butyls gewährleistet.
Nicht überputzbar.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Das sichere und verarbeitungsfreundliche Dichtband findet Verwendung bei:
- Luft- und wasserdampfdichten inneren Fensteranschlussfugen.
- Bei fertig verputzten inneren Laibungen im Altbau und bei Plattenbauten.
1. Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen reinigen.
2. Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich (Butylprimer).
3. Schutzfolie vom Butylstreifen abziehen und am Mauerwerk so platzieren, dass der Butylstreifen hinter der inneren Fensterebene liegt, mit Andrückwalze gut festdrücken.
4. Die Fuge mit PURLOGIC Top oder PURLOGIC Flex ausschäumen.
5. Schutzpapier des Selbstklebestreifens abziehen und mit einem Überstand von 10–15 mm auf den Fensterrahmen kleben mit Andrückwalze gut festdrücken.
6. Das Dichtband kann mit einer Leiste abgedeckt werden.
7. Es darf kein Kontakt zwischen dem Butylstreifen und Flexband-Kleber, Flexband-Kleber Plus oder EPDM-Dichtband-Kleber erfolgen.
Farbe | Bronzefarben |
Trägermaterial | Aluminiumfolie |
Klebstoffbasis | Acrylat, Butyl |
Breite | 70 mm |
Dicke | 0,2 mm |
Rollenlänge | 25 m |
Ausführung | Mit beidseitigen Selbstklebestreifen |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 50 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |
Ausführung Trägermaterial | Dampfdiffusionsdicht, gewebeverstärkt, reißfest |
Baustoffklasse / Bedingung | B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102 |
UV-Beständigkeit | Ja |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min. | 120 m |
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl µ max. | 800000 |
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm | 11 N |
Beständigkeit gegen | Alterung |
Baustoffverträglichkeit | Herkömmlichen Baustoffen |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!