Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterdichtband EURASEAL I-720 für innen

Fensterdichtungsband Innen Euraseal I-720
FEDIBA-(I-720)-VSK-B100MM-L40M

Art.-Nr. 0875579100

EAN 4065746496360

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterdichtband EURASEAL I-720 für innen

Art.-Nr. 0875579100

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollständig klebendes, dampfdiffusionsdichtes und überputzbares Fensterdichtband.
  • Durch Aluminiumlage dampfdiffusionsdicht mit sehr hohem Sd-Wert von ≥ 1500 m.

  • Vollflächig klebend mit sehr hoher Klebekraft.

  • Zusätzlicher Klebestreifen auf Gegenseite.

  • Gut überputzbar durch Vliesauflage.

  • Sehr gut formbar und anschmiegsam, gerade im Eckbereich angenehm zu verarbeiten.

  • Alkalibeständig.

  • Geeignet für eine gütegesicherte Montage nach den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.
Hinweis

Das Dampfdiffusionsgefälle wird sicher erreicht, auch wenn die Abdichtung auf der Außenseite relativ dampfdiffusionsdicht ist, z. B. bei Dichtstoffen oder EPDM-Dichtbändern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Innere Fensteranschlussfugen, auch wenn nachfolgende Überputzbarkeit gefordert ist.

  • Bei Innenabdichtungen und Baukörperanschlüssen von Fassadenkonstruktionen, Wintergärten oder Gewächshäusern.

  • Zum Überkleben der Konsolen bei der Vorwandmontage.
Anleitung

Nähere Informationen entnehmen Sie dem Technischen Datenblatt.

Farbe

Weiß (Trägermaterial)

Trägermaterial

Polypropylen-Vlies

Klebstoffbasis

Acrylat

Breite

100 mm

Dicke

0,5 mm

Rollenlänge

40 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

-5 bis 30 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Schlagregendichtigkeit (Druck) min. / Bedingung

600 Pa / nach DIN EN 1027

Baustoffklasse / Bedingung

E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501

UV-Beständigkeit

9 Monate

Freibewitterung max.

3 Monate

Beständigkeit gegen

Alkali

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 15°C bis 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-ELFNBEIN-500ML

1K-Pistolenschaum für eine Vielzahl von Anwendungen
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Flex

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICFLEX-500ML

1K-Premiumschaum für die elastische Fugendämmung
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen