Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterdichtband EURASEAL I-300 für innen

FEDIBA-(I-300)-SK/VSK-B70-L25M

Art.-Nr. 0875573070

EAN 4056807841717

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterdichtband EURASEAL I-300 für innen

Art.-Nr. 0875573070

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Vollflächig klebendes Fensterfugenband für schnelle und einfache Fugenabdichtung.

Einfache, schnelle Fugenabdichtung


  • Vollflächige Klebefläche auf der Mauerwerksseite und Klebestreifen auf der Fensterrahmenseite des Dichtbands.

  • Korrektur ist auch kurz nach Verkleben noch möglich, aufgrund der sich mit der Zeit aufbauenden Maximalklebekraft.

  • Sehr variabel einsetzbar durch Schlitze in der Trennfolie.

  • Sehr hohe Langzeit-Klebekraft.

  • Kann überputzt werden.


RAL-gerechte Abdichtung


  • Innen dichter gegen Dampfdiffusion als außen.

  • Entspricht den Montageanforderungen der RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren.


Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Hinweis

Ab einer Oberflächentemperatur unter +5 °C bzw. auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Abdichtungen von Fenster- und Türfugen bei Neubau und Sanierungen.

  • Für glatte Mauerwerkslaibungen.

Farbe

Weiß, Transparent

Trägermaterial

Vlies

Breite

70 mm

Dicke

0,5 mm

Rollenlänge

25 m

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 80 °C

Baustoffklasse / Bedingung

B2 - Normal entflammbar / nach DIN 4102

UV-Beständigkeit

3 Monate, bei Freibewitterung

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke min.

10 m

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 5°C bis 25°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-750ML

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
Voranstrich Butylprimer

VORANSTRICH-(BUTYL-BITU)-PRIMER-5LTR

Haftverbesserung auf rauen, porösen und saugenden Untergründen. Auch für Bitumenbänder geeignet
x 1 St.
Sprühprimer

SPRPRIM-(BUTYL-BITU)-TRANSP-500ML

Sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Butyl- und Bitumenbändern auf porösen und saugenden Untergründen.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Andrückwalze

ANDRKWALZ-F.SPRUEHKONTAKTKLEBSTOFF

Zum effektiven Verpressen von flächigen Kontaktverklebungen
x 1 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-BETGRAU-500ML

Der 1K-Pistolenschaum eignet sich zum hochwertigen Dämmen, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen, Durchführungen und Hohlräumen.
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Top

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICTOP-ELFNBEIN-500ML

Der 1K-Pistolenschaum eignet sich zum hochwertigen Dämmen, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen, Durchführungen und Hohlräumen.
x 15 St.
1K-Pistolenschaum PURlogic Flex

PISTSCHAUM-1K-PURLOGICFLEX-500ML

Der 1K-Premiumschaum eignet sich für die elastische Fugendämmung und wird von Sachverständigen sowie einem führenden Fensterhersteller empfohlen.
x 15 St.