Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf Febos®Plus

FEBOSplus Stahl verzinkt Senkfräskopf H Deltacoll
SHR-BO-FRSK-ROSO-H2-(DCO)-3,9X25

Art.-Nr. 5057203925

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf Febos®Plus

Art.-Nr. 5057203925

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x4000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet, PH-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht



Rollensortiert


  • Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser

  • (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.

  • Zu beachtende Faktoren hierbei sind:

  • Kunststoffmaterial und -geometrie

  • Stahl und Stahlgüte

  • Axialdruck

  • Maschinendrehzahl

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Senkfräskopf

Bohrspitzendurchmesser

3,2 mm

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen