Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf Febos®Plus
FEBOSplus Stahl ALZ beschichtet Senkfräskopf AW
SHR-BO-FRSK-ROSO-AW20-(ALZ)-3,9X25
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)
AW-Antrieb
- Optimale Kraftübertragung
- Keine Auswurfkräfte
- Gute Zentrierung
- Schnelle Findung
ALZ-Beschichtung
In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 500 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.
Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht
Rollensortiert
Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser (Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)
Datenblätter(X)
Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.
Zu beachtende Faktoren hierbei sind:
- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 5,2 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Kopfform | Senkfräskopf |
Bohrspitzendurchmesser | 3,4 mm |
Spitzenform | Bohrspitze |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |