Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Senkfräskopf FEBOS®plus Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb

FEBOSplus M Stahl verz. Senkfräskopf metrisch AW
SHR-BO-SEKPF-M.FRS-ROSO-AW20-(A2K)-M4X13

Art.-Nr. 0208044013
EAN 4047376204331
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
Für den Automateneinsatz rollensortiert
  • Metrisches Gewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub, kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.



AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,5 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Senkfräskopf

Bohrspitzendurchmesser

3,4 mm

Spitzenform

Bohrspitze

Sonstige Norm

WN 208

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen