Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

FEBOSplus lang BSP Stahl ALZ-bes. Linsensenkk. AW
SHR-BO-LANG-ROSO-AW20-(ALZ)-3,9X32

Art.-Nr. 5058513932

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

Art.-Nr. 5058513932

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x2500 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl ALZ-beschichtet, AW-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Blechschraubengewinde

  • mit verlängerter Bohrspitze für höhere Armierungsstärken

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm)


AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung


ALZ-Beschichtung


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 500 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.



Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser


(Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Anleitung

Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.


Zu beachtende Faktoren hierbei sind:


  • Kunststoffmaterial und -geometrie

  • Stahl und Stahlgüte

  • Axialdruck

  • Maschinendrehzahl

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,25 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen