Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

FEBOSplus Stahl vz. LinsenSeKo AW mit Bohrsp. lang
SHR-BO-LANG-ROSO-AW20-(A2K)-3,9X16

Art.-Nr. 5058413916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus

Art.-Nr. 5058413916

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), AW-Antrieb. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Blechschraubengewine

  • mit verlängerter Bohrspitze für höhere Armierungsstärken

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm)


AW-Antrieb


  • Optimale Kraftübertragung

  • Keine Auswurfkräfte

  • Gute Zentrierung

  • Schnelle Findung


Rollensortiert


Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser


(Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

CAD Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.


Zu beachtende Faktoren hierbei sind:


  • Kunststoffmaterial und -geometrie

  • Stahl und Stahlgüte

  • Axialdruck

  • Maschinendrehzahl

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

7 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,25 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen