Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf mit verlängerter Bohrspitze Febos®Plus
FEBOSplus lang BSP Stahl verzinkt Linsensenkkopf H
SHR-BO-LANG-LISEKPF-ROSO-H2-(A2K)-3,9X22
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Blechschraubengewinde
- mit verlängerter Bohrspitze für höhere Armierungsstärken
- Kopfdurchmesser 7,0 mm
- Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau
- Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 3,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 3,5 mm)
Rollensortiert
Die Sortierung erfolgt nach Kopfdurchmesser
(Fremdteile > oder < wie Kopfdurchmesser werden aussortiert)
Datenblätter(X)
Die Maschineneinstellung muss auf die Schraube abgestimmt werden.
Zu beachtende Faktoren hierbei sind:
- Kunststoffmaterial und -geometrie
- Stahl und Stahlgüte
- Axialdruck
- Maschinendrehzahl
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | ST3,9 |
Länge (l1) | 22 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 7 mm |
Bohrspitzendurchmesser (dp) | 3,25 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsensenkkopf |
Spitzenform | Bohrspitze |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |