Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf Febos®Plus PH-Antrieb

FEBOSplus Stahl verzinkt Linsensenkopf H Deltacoll
SHR-BO-LISEKPF-ROSO-H2-(DCO)-3,9X25

Art.-Nr. 5057003925
EAN 4056807177908

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt (Dickschichtpassivierung), Deltacoll beschichtet. Für den Automateneinsatz rollensortiert.
  • Blechschraubengewinde

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)


Erhöhter Korrosionsschutz


In der Salzsprühnebelprüfung nach DIN EN ISO 9227-NSS, 240 Stunden ohne Rotrost auf Grundmetallkorrosion.



Cr(VI)-freie Korrosionsschutzschicht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

ST3,9

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,2 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeausführung

Vollgewinde

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen