Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS® M Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb

FEBOS M Stahl verzinkt Linsensenkkopf metrisch H
SHR-BO-LISEKPF-H2-(A2K)-M4X32
FEBOS

Art.-Nr. 0207184032
EAN 4038898844099
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
Für nicht automatisierte Verschraubungen
  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4,0

Länge (l1)

32 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5,2 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,4 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen