Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS® M

FEBOS M Stahl verzinkt Linsensenkkopf metrisch H
SHR-BO-LISEKPF-H2-(A2K)-M4X20
FEBOS

Art.-Nr. 0207184020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterbauschraube selbstbohrend Linsensenkkopf FEBOS® M

Art.-Nr. 0207184020

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, PH-Antrieb. Für nicht automatisierte Verschraubungen.
  • Metrisches Gewinde

  • Selbstbohrende Fensterbauschraube für den Einsatz im Kunststofffensterbau

  • Für die Verbindung von Kunststoffprofilen mit der Metallarmierung (bis 2,5 mm) sowie für die Befestigung von Beschlägen auf Profilen mit Metallaussteifung (bis 2,5 mm)

  • Mehr tragende Gewindegänge bei dünnen Armierungseisen


Die Gefahr des Zwangsvorschubs bei großen Abständen zwischen Kunststoff und Metallaussteifung wird durch das flache metrische Gewinde minimiert


Entsteht ein Zwangsvorschub kann die Bohrspitze abreißen oder die Schraube während der Verarbeitung brechen.

Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
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
M4,0

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

3,05 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

5,2 mm

Bohrspitzendurchmesser (dp)

3,4 mm

Innenantrieb

H2

Kopfform

Linsensenkkopf

Spitzenform

Bohrspitze