Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

FBS Reparaturschraube Stahl verzinkt AW
SHR-REP-LISEKPF-NSP-AW20-(A3K)-4,8X38

Art.-Nr. 0188144838

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Fensterbaureparaturschraube Linsensenkkopf FBS

Art.-Nr. 0188144838

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1000 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt blau passiviert, AW-Antrieb
  • Spezialgewinde mit Nadelspitze

  • Kopfdurchmesser 7,0 mm

  • Auf Grund des Durchmessers 4,8 mm für Reparaturarbeiten bei ausgerissenen Schrauben (Durchmesser 3,9–4,2 mm) geeignet
Hinweis

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der Übersichtsseite.
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
Nenndurchmesser (d)

4,8 mm

Länge (l)

38 mm

Kopfdurchmesser (dh)

7 mm

Kopfhöhe (k)

1,9 mm

Innenantrieb

AW20

Kopfform

Linsensenkkopf

Gewindeart

Spezialgewinde mit Nadelspitze

Produktgewicht (per Stück)

2,500 g

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen