Fensterbankschraube Grobgewinde, Edelstahl A2, brüniert
Edelstahl A2 brüniert Grobgewinde
SHR-FEBANK-GRBGWD-C-AW20-A2-(BRU)-3,9X20
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antrieb
- Bessere Kraftübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Come-out gleich null
Scheibe aus Polyamid
- UV-stabilisiert, ein Verfärben und Verspröden der Scheibe wird minimiert.
- Kein Aufplatzen der Scheibe bei der Verschraubung.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung von Fensterbänken an Holz- und Kunststofffenstern
Normen | WN |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Werkstoff Scheibe | PA - Polyamid |
Oberfläche | Brüniert |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Pan Head |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Scheibendurchmesser (d2) | 12 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm |
Scheibendicke (h1) | 2 mm |
Antriebart | AW |
Innenantrieb | AW20 |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Farbe Scheibe | Braun |
Gewindeform | Grobgang |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!