Fensterbankkanal FB
Fensterbankkanal FB
FBK-R7035-LICHTGRAU-60X200MM
Art.-Nr. 0973660201
EAN 4038898720683
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausführung: 2 DIN-Montageschienen 35 mm zur Aufnahme von Gerätedosen und Trennschienen
- Inklusive 4 Halteklammern (pro 2 m Kanal)
- Doppelreihige Bodenlochung
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | 60 x 200 |
Höhe | 62 mm |
Breite | 190 mm |
Farbe | Lichtgrau RAL 7035 |
Kanallänge | 2 m |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Entflammbar | Schwer entflammbar, selbstverlöschend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!