Fensterbankanschlussleiste Profi
Fensterbankanschlussleiste Profi
FEBANKANSHLLST-PROFI-L2,5M
Art.-Nr. 0519522061
EAN 4056807235325
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gezielte Ableitung von Regenwasser über die zweite Dichtebene
- Vorgegebene 5° Gefälleneigung durch Profilgeometrie
- Die Tropfkante verhindert das Verschmutzen der Fassade
- Inklusive Steckverbinder
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Profil | PVC-U, schlagzäh |
Werkstoff Gewebe | Glasfaser |
Gewebetyp | WDVS Gewebe |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Maschenweite | 4 x 4 mm |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
UV-Beständigkeit | Ja |
Länge | 2,5 m |