Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fensterbankanschlussleiste Easy

FEBANKANSHLLST-STANDARD

Art.-Nr. 0519522062

EAN 4068362207488

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fensterbankanschlussleiste Easy

Art.-Nr. 0519522062

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Anschluss der zweiten Dichtebene der Fensterbank an das WDVS-System.
  • Gezielte Ableitung von Regenwasser über die zweite Dichtebene.

  • Vorgegebene 5° Gefälleneigung durch Profilgeometrie.

  • Die Tropfkante verhindert das Verschmutzen der Fassade.

  • Inklusive Steckverbinder.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Maschenweite

4 x 4 mm

Länge

2,5 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen