Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 mit Doppelriegel

TRSI-NAHTR-WINSAFE-WS22-GS-WEISS

Art.-Nr. 0688907505

EAN 4058794653359

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Fenster- und Türsicherung Winsafe WS 22 mit Doppelriegel

Art.-Nr. 0688907505
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
  • Formschöne Optik und angenehme Haptik

  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18104-1

  • VdS-anerkannt für nach innen öffnende Fenster aus Holz oder Aluminium

  • Mit zwei stabilen Schwenkriegel

  • Mögliche Montageposition: Unter, Ober- und Griffseite

  • Leichte Montage

  • Hoher Schließkomfort

  • Bequemer Schwenkmechanismus

  • Gleichschließend mit Wechselzylinder, passend zu Möbelschlosssystem MS 5000

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur nachträglichen Sicherung von Fenster und Türen.

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Weiß

Werkstoff Schlüssel

Stahl

Schließart

Gleichschließend

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagebreite min.

24 mm

Länge

205 mm

Breite

150 mm

Höhe

35 mm

Typbezeichnung

Winsafe WS 22

Lieferumfang

1 x Fenster-/Türsicherung, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen